Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1042302
Cod. Produttore
1042302
Cod. EAN
8032887010522

Informazioni di prodotto

S5 Curva sal.sg. Sx 100x80 ZS
Descrizione del produttore: Curva saldabile sinistra per canalina elettrica di dimensioni 80x80 mm, realizzata in materiale zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Progettata per facilitare il passaggio e la protezione dei cavi elettrici negli impianti, assicura una connessione sicura e stabile nelle installazioni. Ideale per applicazioni professionali che richiedono componenti robusti e di alta qualità.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

80 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva saldabile sinistra 80x80 mm zincata per canalina elettrica professionale