Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1142302
Cod. Produttore
1142302
Cod. EAN
8032887017811

Informazioni di prodotto

S5 Curva sal.sg. Sx 100x80 VB
Descrizione del produttore: Curva saldabile sinistra per canalina elettrica di dimensioni 80x80 mm, ideale per realizzare installazioni elettriche sicure e ordinate. Progettata per garantire resistenza e facilità di montaggio, questa curva è adatta a sistemi di distribuzione elettrica che richiedono componenti affidabili e di alta qualità. Il materiale utilizzato assicura durabilità nel tempo e protezione efficace dei cavi elettrici.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

80 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Curva saldabile sinistra 80x80 mm per canalina elettrica installazioni sicure