Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1142307
Cod. Produttore
1142307
Cod. EAN
8032887017866

Informazioni di prodotto

S5 Curva sal.sg. Sx 500x80 VB
Descrizione del produttore: Curva saldabile sinistra in materiale isolante adatta per canalizzazioni elettriche di dimensioni 400x80 mm. Progettata per garantire una connessione sicura e duratura nelle installazioni elettriche, assicura elevata resistenza meccanica e facilità di montaggio. Ideale per creare deviazioni precise e affidabili nei sistemi di distribuzione elettrica, contribuendo a un'organizzazione efficiente dei cavi.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

400 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Curva saldabile sinistra isolante 400x80 mm per canalizzazioni elettriche