Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1042306
Cod. Produttore
1042306
Cod. EAN
8032887010560

Informazioni di prodotto

S5 Curva sal.sg. Sx 400x80 ZS
Descrizione del produttore: Curva sinistra per sistema di canalizzazione elettrica, dimensionata 300x80 mm, realizzata in materiale zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Progettata per facilitare il passaggio e la deviazione dei cavi all'interno degli impianti elettrici, offre un'installazione semplice e sicura. Ideale per applicazioni in ambienti industriali e civili dove è richiesta una gestione ordinata e protetta della distribuzione elettrica. La finitura zincata assicura protezione contro la corrosione, mantenendo elevate prestazioni anche in condizioni ambientali impegnative.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva sinistra saldata 300x80 mm zincata per canalizzazione elettrica industriale e civile