Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1142306
Cod. Produttore
1142306
Cod. EAN
8032887017859

Informazioni di prodotto

S5 Curva sal.sg. Sx 400x80 VB
Descrizione del produttore: Curva saldabile sinistra in PVC rigido di colore grigio, dimensioni 300x80 mm, ideale per il passaggio e la protezione di cavi elettrici in impianti civili e industriali. Progettata per garantire resistenza meccanica e facilità di installazione, assicura una gestione ordinata e sicura delle linee elettriche. Adatta all'utilizzo con canalizzazioni e sistemi di distribuzione elettrica, è un componente essenziale per realizzare impianti conformi alle normative vigenti.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Curva saldabile sinistra PVC rigido grigio 300x80 mm per impianti elettrici civili industriali