Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1042354
Cod. Produttore
1042354
Cod. EAN
8032887013110

Informazioni di prodotto

S5 Curva sal.sg.Sx 400x100 ZS
Descrizione del produttore: Curva sinistra S5 per canalizzazione, dimensioni 300x100 mm, realizzata in materiale zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti affidabili e di alta qualità per la gestione dei cavi. La finitura zincata assicura protezione contro la corrosione, rendendo il prodotto adatto anche ad ambienti industriali o con condizioni atmosferiche variabili. Design compatto e funzionale per facilitare l’installazione e la manutenzione degli impianti elettrici.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva sinistra S5 300x100 mm zincata per canalizzazione elettrica industriale