Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1742354
Cod. Produttore
1742354
Cod. EAN
8032887035303

Informazioni di prodotto

S5 Curva sal.sg. Sx 400x100 ZF
Descrizione del produttore: S5 curva saldato sinistro 300x100 ZF, componente elettrico progettato per garantire connessioni affidabili e durature in impianti di distribuzione. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare resistenza meccanica e conduttività ottimale, ideale per applicazioni che richiedono precisione e sicurezza nelle connessioni elettriche. La sua forma curva facilita l’installazione in spazi ridotti, ottimizzando l’organizzazione dei cavi e migliorando l’efficienza del sistema elettrico.

materiale

acciaio

esecuzione

senza connettore

forma costruttiva

arco rigido

piegatura (angolo)

90°

cambio di direzione

verticale ascendente

con parte superiore

larghezza del canale portacavi

300 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

raggio interno

120 mm

Produttore

S5 CURVA SAL.SG. SX 300X100 ZF