Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1442354
Cod. Produttore
1442354
Cod. EAN
8032887028909

Informazioni di prodotto

S5 Curva sal.sg. Sx 400x100 IX
Descrizione del produttore: Curva sinistra per canalizzazione elettrica con dimensioni 300x100 mm, ideale per realizzare impianti ordinati e funzionali. Progettata per garantire una gestione efficiente dei cavi, assicura resistenza e durata nel tempo. Adatta all'installazione in ambienti che richiedono soluzioni robuste per la distribuzione elettrica.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Curva sinistra canalizzazione elettrica 300x100 mm resistente impianti robusti