Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1042305
Cod. Produttore
1042305
Cod. EAN
8032887010553

Informazioni di prodotto

S5 Curva sal.sg. Sx 300x80 ZS
Descrizione del produttore: Curva sinistra per canalizzazione elettrica con dimensioni 200x80 mm, realizzata in materiale zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Progettata per facilitare il percorso dei cavi e assicurare un'installazione ordinata e sicura degli impianti elettrici. Adatta all'uso in diverse applicazioni industriali e civili, offre un'ottima protezione contro agenti esterni e usura, mantenendo elevati standard di qualità e affidabilità.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva sinistra canalizzazione elettrica 200x80 mm zincata resistente uso industriale e civile