Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1742305
Cod. Produttore
1742305
Cod. EAN
8032887035228

Informazioni di prodotto

S5 Curva sal.sg. Sx 300x80 ZF
Descrizione del produttore: Curva di scorrimento sinistra per canalina elettrica con dimensioni 200x80 mm, realizzata in materiale resistente per garantire una gestione sicura e ordinata dei cavi elettrici. Ideale per installazioni che richiedono un cambio di direzione affidabile nel percorso dei cavi, assicurando protezione e facilità di manutenzione. Design funzionale adatto a impianti elettrici professionali.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Curva sinistra canalina elettrica 200x80 mm resistente per impianti professionali