Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1142305
Cod. Produttore
1142305
Cod. EAN
8032887017842

Informazioni di prodotto

S5 Curva sal.sg. Sx 300x80 VB
Descrizione del produttore: Curva sinistra per canalizzazione elettrica, dimensioni 200x80 mm, realizzata in materiale resistente e adatta per l'installazione di impianti elettrici. Progettata per garantire un passaggio sicuro e ordinato dei cavi, questa curva assicura affidabilità e facilità di montaggio nelle applicazioni elettriche. Ideale per utilizzi professionali nel settore dell'impiantistica elettrica, offre una soluzione funzionale per la gestione degli spazi e la protezione dei cablaggi.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Curva sinistra saldabile 200x80 mm per canalizzazione elettrica professionale