Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1442305
Cod. Produttore
1442305
Cod. EAN
8032887028824

Informazioni di prodotto

S5 Curva sal. sg. Sx 300X80 IX
Curva saldabile sinistra per canalizzazione elettrica, dimensioni 200x80 mm, realizzata in materiale resistente per garantire durata e affidabilità nelle installazioni. Progettata per facilitare il passaggio e la deviazione dei cavi in modo sicuro ed efficiente, assicurando una gestione ottimale degli impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono componenti robusti e di qualità nel settore dell'impiantistica elettrica.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

S5 Curva sal. sg. Sx 200x80 IX