Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1042353
Cod. Produttore
1042353
Cod. EAN
8032887013103

Informazioni di prodotto

S5 Curva sal.sg.Sx 300x100 ZS
Descrizione del produttore: Curva sinistra per canalizzazione elettrica, dimensioni 200x100 mm, realizzata in materiale zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Ideale per deviazioni in impianti elettrici, assicura una perfetta protezione dei cavi e facilita l'organizzazione dei percorsi. Prodotto robusto e affidabile, adatto a installazioni professionali che richiedono qualità e sicurezza.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva sinistra canalizzazione elettrica 200x100 mm zincata resistente professionale