Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1042304
Cod. Produttore
1042304
Cod. EAN
8032887010546

Informazioni di prodotto

S5 Curva sal.sg. Sx 200x80 ZS
Descrizione del produttore: Curva sinistra per canalina S5 con dimensioni 150x80 mm, realizzata in materiale zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Ideale per l'installazione e la protezione di impianti elettrici, assicura una perfetta connessione e continuità del percorso dei cavi. Progettata per facilitare le deviazioni in impianti di distribuzione elettrica, combina funzionalità e robustezza in un unico componente.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

150 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva sinistra canalina S5 150x80 mm zincata per impianti elettrici