Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1142304
Cod. Produttore
1142304
Cod. EAN
8032887017835

Informazioni di prodotto

S5 Curva sal.sg. Sx 200x80 VB
Descrizione del produttore: Curva sinistra per canalizzazione elettrica con dimensioni 150x80 mm, ideale per la gestione e il collegamento sicuro di cavi elettrici in impianti di distribuzione. Realizzata con materiali resistenti per garantire durata e protezione ottimale, facilita l'organizzazione dei circuiti mantenendo un aspetto ordinato e funzionale. Adatta per applicazioni professionali nell’ambito dell’impiantistica elettrica, assicura affidabilità e semplicità di installazione.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

150 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Curva sinistra canalizzazione elettrica 150x80 mm per impianti professionali