Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1042303
Cod. Produttore
1042303
Cod. EAN
8032887010539

Informazioni di prodotto

S5 Curva sal.sg. Sx 150x80 ZS
Curva saldabile sinistra per canalina elettrica con dimensioni 100x80 mm in zinco stampato, ideale per realizzare deviazioni precise e resistenti negli impianti elettrici. Progettata per garantire una perfetta connessione e protezione dei cavi, questa curva assicura durabilità e facilità di installazione in ambienti industriali e civili. La sua struttura robusta e il materiale zincato offrono resistenza alla corrosione, mantenendo l'integrità dell'impianto nel tempo.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

S5 Curva sal.sg. Sx 100x80 ZS

€ 60,75 x 1 pz.