Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

Cod. Rexel
SX1742303
Cod. Produttore
1742303
Cod. EAN
8032887035204

Informazioni di prodotto

S5 Curva sal.sg. Sx 150x80 ZF
Descrizione del produttore: Curva saldabile sinistra S5 per tubi di dimensioni 100x80, realizzata in materiale ZF adatta per impianti elettrici. Progettata per garantire un collegamento sicuro e duraturo nelle installazioni, questa curva offre resistenza e affidabilità nel convogliare i cavi elettrici con facilità. Ideale per applicazioni che richiedono componenti robusti e di qualità nel settore dell'impiantistica elettrica.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Curva saldabile sinistra S5 100x80 ZF per impianti elettrici robusta e affidabile