Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1142303
Cod. Produttore
1142303
Cod. EAN
8032887017828

Informazioni di prodotto

S5 Curva sal.sg. Sx 150x80 VB
Descrizione del produttore: Curva sinistra per canalizzazione elettrica con dimensioni 100x80 mm, ideale per realizzare deviazioni in impianti elettrici. Progettata per garantire una gestione ordinata e sicura dei cavi, questa curva assicura resistenza e facilità di installazione in diverse applicazioni di distribuzione elettrica. Realizzata con materiali di alta qualità, è adatta a impianti professionali e domestici, offrendo una soluzione affidabile per la canalizzazione dei conduttori elettrici.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Curva sinistra canalizzazione elettrica 100x80 mm per impianti professionali e domestici