Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1442303
Cod. Produttore
1442303
Cod. EAN
8032887028800

Informazioni di prodotto

S5 Curva sal. sg. Sx 150x80 IX
Curva saldabile sinistra per canalina elettrica, dimensioni 100x80 mm, ideale per creare raccordi angolari in impianti di distribuzione elettrica. Realizzata con materiali resistenti per garantire durata e sicurezza nelle installazioni, consente un facile collegamento e protezione dei cavi elettrici in ambienti industriali e civili. Progettata per assicurare un passaggio ordinato e protetto dei cavi, è compatibile con sistemi di canalizzazione standard.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

S5 Curva sal.sg. Sx 100x80 IX