Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1042202
Cod. Produttore
1042202
Cod. EAN
8032887010447

Informazioni di prodotto

S5 Curva sal.sg. Dx 100x80 ZS
Descrizione del produttore: Curva saldabile destra per sistema S5, con dimensioni 80x80 mm e finitura zincata. Progettata per garantire connessioni robuste e affidabili nei sistemi di canalizzazione elettrica, questa curva è ideale per realizzare angoli precisi e resistenti. La struttura in acciaio zincato assicura durabilità e protezione contro la corrosione, rendendo il componente adatto a installazioni elettriche in ambienti diversi. Facile da integrare, contribuisce a mantenere l'ordine e la sicurezza degli impianti elettrici.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

80 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva saldabile destra S5 80x80 mm acciaio zincato per canalizzazioni elettriche