Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1142202
Cod. Produttore
1142202
Cod. EAN
8032887017668

Informazioni di prodotto

S5 Curva sal.sg. Dx 100x80 VB
Descrizione del produttore: Curva saldabile destra per canalina elettrica di dimensioni 80x80 mm, ideale per realizzare installazioni elettriche sicure e ordinate. Progettata per garantire una connessione affidabile e una gestione efficiente dei cavi all’interno di impianti elettrici civili e industriali. Realizzata con materiali resistenti per assicurare durata e protezione nel tempo. Adatta a sistemi di canalizzazione che richiedono componenti robusti e di facile installazione.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

80 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Curva saldabile destra 80x80 mm per canalina elettrica installazioni civili industriali