Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1042207
Cod. Produttore
1042207
Cod. EAN
8032887010492

Informazioni di prodotto

S5 Curva sal.sg. Dx 500x80 ZS
Descrizione del produttore: Curva saldabile destra in acciaio zincato con dimensioni 400x80, ideale per realizzare connessioni sicure e resistenti in impianti elettrici. Questo componente garantisce robustezza e durata nel tempo, assicurando un'installazione affidabile e stabile per sistemi di canalizzazione e protezione cavi. La finitura zincata protegge dalla corrosione, rendendolo adatto anche ad ambienti soggetti a umidità o agenti atmosferici.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

400 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva saldabile destra acciaio zincato 400x80 per impianti elettrici robusti e resistenti