Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1042206
Cod. Produttore
1042206
Cod. EAN
8032887010485

Informazioni di prodotto

S5 Curva sal.sg. Dx 400x80 ZS
Descrizione del produttore: Curva saldabile destra in acciaio zincato di dimensioni 300x80 mm, ideale per installazioni elettriche che richiedono componenti robusti e resistenti alla corrosione. Progettata per garantire una perfetta connessione e un passaggio sicuro dei cavi, questa curva è adatta a sistemi di canalizzazione e distribuzione elettrica, offrendo affidabilità e durata nel tempo. La finitura zincata assicura protezione contro gli agenti atmosferici e l'usura, rendendola una soluzione efficiente per impianti elettrici industriali e civili.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva saldabile destra acciaio zincato 300x80 mm per installazioni elettriche