Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1142206
Cod. Produttore
1142206
Cod. EAN
8032887017705

Informazioni di prodotto

S5 Curva sal.sg. Dx 400x80 VB
Descrizione del produttore: Curva saldatura destra per canalina S5, dimensioni 300x80 mm, realizzata in materiale resistente e adatta per l'installazione di impianti elettrici. Progettata per garantire una connessione sicura e ordinata dei cavi all'interno delle canaline, assicurando protezione e facilità di manutenzione. Ideale per applicazioni che richiedono robustezza e precisione nelle curve di instradamento dei cavi elettrici.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Curva saldatura destra canalina S5 300x80 mm per impianti elettrici