Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1442206
Cod. Produttore
1442206
Cod. EAN
8032887028688

Informazioni di prodotto

S5 Curva sal.sg. Dx 400x80 IX
S5 Curva saldatura singola destra 300x80 IX, componente elettrico progettato per garantire connessioni sicure e affidabili in impianti di distribuzione elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo, facilitando l’installazione e la manutenzione. Adatto per applicazioni che richiedono precisione e robustezza nelle curve di canalizzazione, contribuisce a ottimizzare il flusso elettrico e la gestione degli spazi negli impianti.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

S5 Curva sal.sg. Dx 300x80 IX