Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1442254
Cod. Produttore
1442254
Cod. EAN
8032887028756

Informazioni di prodotto

S5 Curva sal.sg. Dx 400x100 IX
Curva saldabile destra per canalina S5, dimensioni 300x100 mm, ideale per la gestione ordinata e sicura dei cavi elettrici in impianti industriali e civili. Realizzata con materiali resistenti per garantire durabilità e facilità di installazione, questa curva consente di modificare la direzione del percorso dei cavi mantenendo un aspetto ordinato e funzionale. Perfetta per applicazioni che richiedono soluzioni robuste e affidabili nel settore dell’impiantistica elettrica.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

S5 Curva sal.sg. Dx 300x100 IX