Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1242205
Cod. Produttore
1242205
Cod. EAN
8032887022723

Informazioni di prodotto

S5 Curva sal.sg. Dx 300x80 VG
Descrizione del produttore: Il prodotto SX1242205 è un componente elettrico specifico, caratterizzato da una curva saldata destra con dimensioni di 200x80 millimetri. Questo elemento è progettato per garantire una connessione sicura e affidabile nelle installazioni elettriche, facilitando il passaggio e la direzione dei cavi o conduttori. La sua struttura robusta assicura durata nel tempo e resistenza alle sollecitazioni meccaniche, rendendolo adatto a impianti che richiedono elevata qualità e precisione. Ideale per applicazioni che necessitano di un collegamento angolare stabile, questo componente contribuisce a mantenere l'integrità e la funzionalità dell'impianto elettrico.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

numero RAL

7035

con parte superiore

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Curva saldata destra 200x80 mm componente elettrico angolare per impianti