Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1142205
Cod. Produttore
1142205
Cod. EAN
8032887017699

Informazioni di prodotto

S5 Curva sal.sg. Dx 300x80 VB
Descrizione del produttore: Curva saldabile destra per canalina elettrica, dimensioni 200x80 mm, realizzata in materiale resistente e adatta per l’installazione di impianti elettrici. Progettata per garantire un collegamento sicuro e ordinato tra i tratti di canalina, assicura una gestione efficiente dei cavi elettrici in ambienti industriali e civili. La finitura di qualità e la compatibilità con sistemi standard ne fanno un componente essenziale per la distribuzione elettrica.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Curva saldabile destra canalina elettrica 200x80 mm per impianti industriali e civili