Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1442205
Cod. Produttore
1442205
Cod. EAN
8032887028671

Informazioni di prodotto

S5 Curva sal.sg. Dx 300x80 IX
Curva saldabile destra in materiale isolante di alta qualità, dimensionata 200x80 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni affidabili e resistenti. Progettata per garantire una perfetta integrazione nel sistema di canalizzazione, assicura una gestione efficiente dei cavi e una protezione ottimale. La sua struttura robusta e le dimensioni precise la rendono adatta a installazioni professionali in ambienti industriali e civili.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

S5 Curva sal.sg. Dx 200x80 IX