Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1042253
Cod. Produttore
1042253
Cod. EAN
8032887013035

Informazioni di prodotto

S5 Curva sal.sg.Dx 300x100 ZS
Descrizione del produttore: Curva saldabile destra in acciaio zincato con dimensioni 200x100 mm, ideale per applicazioni di canalizzazione elettrica. Progettata per garantire resistenza e durata, assicura una connessione sicura e stabile nei sistemi di distribuzione elettrica. Adatta per installazioni che richiedono componenti robusti e affidabili, facilita la gestione e il passaggio dei cavi mantenendo l'integrità dell'impianto.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva saldabile destra acciaio zincato 200x100 mm per canalizzazione elettrica