Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1042204
Cod. Produttore
1042204
Cod. EAN
8032887010461

Informazioni di prodotto

S5 Curva sal.sg. Dx 200x80 ZS
Descrizione del produttore: Curva saldabile destra in acciaio zincato con dimensioni 150x80, ideale per l’installazione di impianti elettrici. Progettata per garantire robustezza e durata nel tempo, assicura un collegamento sicuro e stabile nelle canalizzazioni. La finitura zincata protegge dalla corrosione, rendendo il prodotto adatto anche ad ambienti con condizioni ambientali impegnative. Questo componente è essenziale per realizzare deviazioni precise e affidabili nel percorso dei cavi elettrici.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

150 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva saldabile destra acciaio zincato 150x80 per impianti elettrici