Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1142204
Cod. Produttore
1142204
Cod. EAN
8032887017682

Informazioni di prodotto

S5 Curva sal.sg. Dx 200x80 VB
Descrizione del produttore: Curva saldabile destra per tubi elettrici con dimensioni 150x80, realizzata in materiale resistente per garantire durata e sicurezza nelle installazioni elettriche. Progettata per facilitare il collegamento e la deviazione dei condotti, assicurando una perfetta continuità del sistema elettrico. Ideale per applicazioni che richiedono componenti affidabili e di qualità nel settore dell’impiantistica elettrica.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

150 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Curva saldabile destra 150x80 per tubi elettrici impiantistica durevole