Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1742203
Cod. Produttore
1742203
Cod. EAN
8032887035051

Informazioni di prodotto

S5 Curva sal.sg. Dx 150x80 ZF
Descrizione del produttore: Curva saldabile destra per condotti elettrici, dimensioni 100x80 mm, realizzata in materiale resistente per garantire una connessione sicura e duratura. Progettata per facilitare l'installazione e la gestione dei cablaggi, assicura una perfetta continuità elettrica e protezione contro agenti esterni. Ideale per impianti elettrici che richiedono componenti affidabili e di alta qualità.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Curva saldabile destra 100x80 mm per condotti elettrici installazioni sicure durevoli