Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1142203
Cod. Produttore
1142203
Cod. EAN
8032887017675

Informazioni di prodotto

S5 Curva sal.sg. Dx 150x80 VB
Descrizione del produttore: Curva saldabile destra in materiale resistente, dimensionata 100x80 mm, ideale per impianti elettrici che richiedono connessioni affidabili e durature. Progettata per garantire facilità di installazione e sicurezza nelle applicazioni di canalizzazione elettrica, assicura una perfetta continuità del sistema. La sua struttura robusta e le dimensioni precise la rendono adatta a diverse configurazioni impiantistiche, ottimizzando la gestione dei cavi in spazi ridotti.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Curva saldabile destra 100x80 mm per canalizzazione impianti elettrici robusta e facile installazione