Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1040201
Cod. Produttore
1040201
Cod. EAN
8032887000981

Informazioni di prodotto

S5 Curva piana 90' 100x80 ZS
Descrizione del produttore: Curva piana a 90 gradi realizzata in materiale zincato, con dimensioni di 80x80 mm, ideale per l'installazione di impianti elettrici. Progettata per garantire robustezza e resistenza alla corrosione, assicura una connessione sicura e duratura negli impianti di canalizzazione elettrica. Adatta per l'uso in ambienti industriali e civili, facilita la deviazione dei cavi mantenendo l'integrità del sistema elettrico.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

80 mm

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva piana 90° zincata 80x80 mm per impianti elettrici industriali e civili