Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1240201
Cod. Produttore
1240201
Cod. EAN
8032887020835

Informazioni di prodotto

S5 Curva piana 90' 100x80 VG
Descrizione del produttore: Curva piana a 90 gradi per canalizzazione elettrica con dimensioni 80x80 mm, progettata per garantire una gestione efficiente dei cavi e un'installazione ordinata. Realizzata con materiali resistenti per assicurare durata nel tempo e facilità di montaggio, ideale per impianti elettrici che richiedono precisione e funzionalità.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

80 mm

numero RAL

7035

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Curva piana 90° 80x80 mm per canalizzazione elettrica installazione ordinata resistente