Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1140201
Cod. Produttore
1140201
Cod. EAN
8032887015800

Informazioni di prodotto

S5 Curva piana 90' 100x80 VB
Descrizione del produttore: Curva piana a 90 gradi per canalina elettrica con dimensioni 80x80 mm, ideale per realizzare raccordi angolari in impianti elettrici. Progettata per garantire una gestione ordinata e sicura dei cavi, si adatta perfettamente a sistemi di distribuzione elettrica, offrendo robustezza e facilità di installazione. Realizzata con materiali resistenti per assicurare durata nel tempo e protezione efficace dei conduttori.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

80 mm

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Curva piana 90 gradi 80x80 mm per canalina elettrica impianti distribuzione cavi