Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1040208
Cod. Produttore
1040208
Cod. EAN
8032887001056

Informazioni di prodotto

S5 Curva piana 90' 100x100 ZS
Descrizione del produttore: Curva piana a 90 gradi per canalina S5, dimensioni 600x80 mm, realizzata in acciaio zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Ideale per la gestione e protezione degli impianti elettrici, permette un facile instradamento dei cavi con un design robusto e funzionale. Adatta per applicazioni industriali e civili, assicura una perfetta integrazione con sistemi di canalizzazione standard.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

600 mm

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva piana 90° per canalina S5 600x80 mm acciaio zincato protezione cavi