Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1740208
Cod. Produttore
1740208
Cod. EAN
8032887032333

Informazioni di prodotto

S5 Curva piana 90' 100x100 ZF
Descrizione del produttore: Curva piana a 90 gradi per canalizzazione elettrica, dimensioni 600x80 mm, realizzata in materiale resistente per garantire durata e affidabilità nelle installazioni. Progettata per facilitare il passaggio dei cavi in modo ordinato e sicuro, è ideale per applicazioni in impianti elettrici civili e industriali. La sua struttura robusta assicura una perfetta integrazione con altri componenti del sistema di canalizzazione, offrendo una soluzione efficace per la gestione degli spazi e la protezione dei cavi elettrici.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

600 mm

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Curva piana 90 gradi canalizzazione elettrica 600x80 mm materiale resistente impianti civili e industriali