Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1040159
Cod. Produttore
1040159
Cod. EAN
8032887000974

Informazioni di prodotto

S5 Curva piana 90' 80x80 ZS
Descrizione del produttore: S5 Curva piana a 90 gradi con dimensioni 600x50 millimetri, realizzata in acciaio zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un collegamento angolare preciso e stabile, assicurando una perfetta integrazione nei sistemi di canalizzazione. La struttura robusta e il trattamento zincato offrono protezione contro la corrosione, rendendo il prodotto adatto anche per ambienti con condizioni ambientali sfavorevoli.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza del canale portacavi

600 mm

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva piana 90 gradi S5 600x50 mm acciaio zincato per canalizzazione elettrica