Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1740159
Cod. Produttore
1740159
Cod. EAN
8032887032258

Informazioni di prodotto

S5 Curva piana 90' 80x80 ZF
Descrizione del produttore: Curva piana a 90 gradi per canalina elettrica, dimensioni 600x50 mm, realizzata in materiale resistente per garantire durata e sicurezza nell'installazione di impianti elettrici. Ideale per la gestione ordinata e protetta dei cavi, assicura un collegamento preciso e stabile in spazi ridotti. Progettata per facilitare il passaggio dei cavi mantenendo un profilo compatto e funzionale.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza del canale portacavi

600 mm

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Curva piana 90 gradi canalina elettrica 600x50 mm resistente per impianti