Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1740257
Cod. Produttore
1740257
Cod. EAN
8032887032401

Informazioni di prodotto

S5 Derivaz. piana T 50x50 ZF
Descrizione del produttore: Curva piana a 90 gradi per canalina elettrica, dimensioni 600x100 mm, realizzata in materiale resistente e adatta per installazioni elettriche che richiedono una deviazione angolare precisa e sicura. Progettata per garantire un passaggio ordinato e protetto dei cavi, assicurando facilità di montaggio e durabilità nel tempo. Ideale per impianti elettrici industriali e civili che necessitano di soluzioni affidabili per la gestione dei cablaggi.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

600 mm

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Curva piana 90 gradi 600x100 mm per canalina elettrica installazioni civili industriali