Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1040151
Cod. Produttore
1040151
Cod. EAN
8032887000905

Informazioni di prodotto

S5 Curva piana 90' 100x50 ZS
Descrizione del produttore: Supporto angolare a 90 gradi in acciaio zincato con dimensioni di 50x50 mm, ideale per applicazioni di fissaggio e rinforzo in impianti elettrici. La struttura robusta garantisce stabilità e resistenza alla corrosione, rendendolo adatto all’uso in ambienti industriali e civili. Progettato per facilitare l’installazione di componenti elettrici mantenendo un allineamento preciso e sicuro.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza del canale portacavi

50 mm

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Supporto angolare 90° acciaio zincato 50x50 mm per impianti elettrici