Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1440151
Cod. Produttore
1440151
Cod. EAN
8032887025779

Informazioni di prodotto

S5 Curva piana 90' 100x50 IX
Descrizione del produttore: Curva piana a 90 gradi realizzata in materiale resistente, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un collegamento angolare preciso tra condotti da 50x50 mm. Progettata per garantire affidabilità e facilità di installazione, questa curva assicura una gestione ordinata e sicura dei cavi elettrici, mantenendo l'integrità dell'impianto e facilitando il passaggio dei conduttori. Adatta per ambienti industriali e civili, si distingue per la qualità costruttiva e la compatibilità con sistemi di canalizzazione standard.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza del canale portacavi

50 mm

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Curva piana 90 gradi 50x50 mm resistente per canalizzazioni elettriche industriali e civili