Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1040207
Cod. Produttore
1040207
Cod. EAN
8032887001049

Informazioni di prodotto

S5 Curva piana 90' 600x80 ZS
Descrizione del produttore: La curva piana a 90 gradi modello S5 è realizzata in materiale zincato, garantendo resistenza e durabilità nel tempo. Le dimensioni di 500x80 mm la rendono adatta per l'installazione in impianti elettrici che richiedono una gestione precisa e ordinata dei cavi. Questo componente è ideale per garantire una deviazione sicura e stabile nei sistemi di canalizzazione, assicurando protezione e supporto ottimali per i cavi elettrici. La sua struttura robusta è progettata per facilitare l'inserimento e il passaggio dei cavi, mantenendo un alto standard di qualità e affidabilità negli impianti elettrici.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

500 mm

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

S5 Curva Piana 90° 500x80 mm Zincata per Impianti Elettrici