Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1140207
Cod. Produttore
1140207
Cod. EAN
8032887015862

Informazioni di prodotto

S5 Curva piana 90' 600x80 VB
Descrizione del produttore: Curva piana a 90 gradi per canalizzazione elettrica, dimensioni 500x80 mm, realizzata in materiale resistente e adatta per la gestione ordinata dei cavi. Progettata per facilitare il passaggio dei cavi in angoli retti, garantisce una perfetta integrazione nei sistemi di distribuzione elettrica, assicurando sicurezza e durata nel tempo. Ideale per installazioni professionali che richiedono soluzioni affidabili e di qualità per l'organizzazione degli impianti elettrici.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

500 mm

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Curva piana 90 gradi 500x80 mm per canalizzazione elettrica professionale