Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1440207
Cod. Produttore
1440207
Cod. EAN
8032887025915

Informazioni di prodotto

S5 Curva piana 90' 600x80 IX
Descrizione del produttore: Curva piana a 90 gradi realizzata in materiale isolante di alta qualità, ideale per l'installazione di sistemi elettrici. Le dimensioni di 500x80 garantiscono una perfetta adattabilità e facilità di montaggio in impianti elettrici civili e industriali. Progettata per assicurare sicurezza e affidabilità nella gestione dei cavi, questa curva è resistente e durevole nel tempo, contribuendo a mantenere l'integrità degli impianti elettrici. Adatta per canalizzazioni e percorsi di cavi, ottimizza lo spazio e facilita l'organizzazione degli impianti elettrici.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

500 mm

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Curva piana 90 gradi 500x80 mm materiale isolante per impianti elettrici civili e industriali