Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1040158
Cod. Produttore
1040158
Cod. EAN
8032887000967

Informazioni di prodotto

S5 Curva piana 90' 600x50 ZS
Descrizione del produttore: Curva piana a 90 gradi in lamiera zincata con dimensioni 500x50 mm, ideale per l'installazione e il collegamento di canalizzazioni elettriche. Progettata per garantire resistenza e durabilità, questa curva è un componente essenziale per la gestione efficiente dei cavi elettrici in impianti industriali e civili. La finitura zincata assicura protezione contro la corrosione, mantenendo elevate prestazioni nel tempo. Adatta a sistemi di distribuzione elettrica che richiedono soluzioni robuste e affidabili per il passaggio dei cavi in spazi angolati.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza del canale portacavi

500 mm

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva piana 90° lamiera zincata 500x50 mm per canalizzazioni elettriche