Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1040256
Cod. Produttore
1040256
Cod. EAN
8032887001117

Informazioni di prodotto

S5 Curva piana 90' 600X100 ZS
Descrizione del produttore: Curva piana a 90 gradi in lamiera zincata con dimensioni 500x100 mm, ideale per sistemi di canalizzazione elettrica. Progettata per garantire resistenza e durata nel tempo, assicura un'efficace deviazione del percorso dei cavi mantenendo un'installazione ordinata e sicura. Adatta a impianti elettrici industriali e civili, facilita la gestione dei cablaggi in spazi ridotti grazie alla sua forma compatta e robusta.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

500 mm

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva piana 90° lamiera zincata 500x100 mm per canalizzazione elettrica industriale e civile