Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1740256
Cod. Produttore
1740256
Cod. EAN
8032887032395

Informazioni di prodotto

S5 Curva piana 90' 600x100 ZF
Descrizione del produttore: Curva piana a 90 gradi per canalizzazione elettrica, dimensioni 500x100 mm, realizzata in materiale resistente per garantire affidabilità e durata nel tempo. Ideale per l'organizzazione e protezione dei cavi elettrici in impianti civili e industriali, facilita le deviazioni degli impianti mantenendo un aspetto ordinato e funzionale. Progettata per un'installazione semplice e sicura, assicura un passaggio ottimale dei cavi senza comprometterne l'integrità. Questa curva piana rappresenta una soluzione efficiente per la gestione delle canalizzazioni elettriche in spazi con esigenze precise di dimensionamento e angolazione.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

500 mm

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Curva piana 90° 500x100 mm per canalizzazione elettrica, resistente e facile installazione, uso civile e industriale